OBO BETTERMANN - REHAU - Automateneinbaueinheit SIGNA 3-fach 59x70x406 Polypropylen lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133602
Höhe - 59 mm
Breite - 70 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Transparenter Deckel/Tür - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196716999
Sonepar Artikelnummer
120660158
Hersteller Artikelnummer
6133602
Hersteller Typ
BRK AEE3-1
Hersteller Artikel Nr.:
6133602
Höhe:
59 mm
Breite:
70 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.322 kg


