OBO BETTERMANN - REHAU - Blende Antenne SL Duo-Abdeckung 9010 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132258
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720781
Sonepar Artikelnummer
120660605
Hersteller Artikelnummer
6132258
Hersteller Typ
SL BL ANT RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132258
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


