OBO BETTERMANN - REHAU - Blindabdeckung SL 9001 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132252
Farbe - weiß
Länge - 54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720750
Sonepar Artikelnummer
120660593
Hersteller Artikelnummer
6132252
Hersteller Typ
SL BL BLIND CWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132252
Farbe:
weiß
Länge:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.018 kg


