OBO BETTERMANN - REHAU - Blindabdeckung SL 9010 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132199
Farbe - weiß
Länge - 54 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polycarbonat (PC)/ABS
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196726431
Sonepar Artikelnummer
120660560
Hersteller Artikelnummer
6132199
Hersteller Typ
SL BL BLIND RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132199
Farbe:
weiß
Länge:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.018 kg


