OBO BETTERMANN - REHAU - Datenblende SIGNA 2-fach 9010 80x82x11 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6121075
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196734764
Sonepar Artikelnummer
120661030
Hersteller Artikelnummer
6121075
Hersteller Typ
DB 2 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6121075
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


