OBO BETTERMANN - REHAU - Datendose UAE-CAT6A iso 2 x 8 polig 60x70x40 Aluminium bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6121072
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.145 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196734740
Sonepar Artikelnummer
120708093
Hersteller Artikelnummer
6121072
Hersteller Typ
BRK GD UAE
Hersteller Artikel Nr.:
6121072
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.145 kg
UAE Cat. 6 A ISO 8/8 Anschlussdose mit abbrechbarem Tragring für Stegversion. 2 Anschlüsse. Erfüllt die höchsten übertragungstechnischen Produktanforderungen gemäß ISO/IEC 11 801:2011-06 für 500 MHz Bandbreite (10 Gbit/s). Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden.


