OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück AXIS 40x90 9010 90x40x2 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6130627
Höhe - 2 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722242
Sonepar Artikelnummer
120660359
Hersteller Artikelnummer
6130627
Hersteller Typ
LE ES4090 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6130627
Höhe:
2 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


