OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück links RAUDUO 40x105 links 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132169
Höhe - 42 mm
Tiefe - 40 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196724307
Sonepar Artikelnummer
120660305
Hersteller Artikelnummer
6132169
Hersteller Typ
RD ESL40105 CWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132169
Höhe:
42 mm
Tiefe:
40 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.018 kg


