OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück links RAUDUO 40x105 links 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132168
Höhe - 42 mm
Tiefe - 105 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196724291
Sonepar Artikelnummer
120660286
Hersteller Artikelnummer
6132168
Hersteller Typ
RD ESL40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132168
Höhe:
42 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.018 kg


