OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück links SL 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132293
Höhe - 52 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196724383
Sonepar Artikelnummer
120659967
Hersteller Artikelnummer
6132293
Hersteller Typ
SL ESLI2050 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132293
Höhe:
52 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


