OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück links SL 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132296
Höhe - 72 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720071
Sonepar Artikelnummer
120659968
Hersteller Artikelnummer
6132296
Hersteller Typ
SL ESLI2070 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132296
Höhe:
72 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.006 kg


