OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück MKS 16x38 9010 Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6131406
Höhe - 16 mm
Breite - 38 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196717736
Sonepar Artikelnummer
120660469
Hersteller Artikelnummer
6131406
Hersteller Typ
MKS ES1638 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6131406
Höhe:
16 mm
Breite:
38 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 65 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


