OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück RAUTRIGO 35x35 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6131179
Höhe - 25 mm
Breite - 35 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196723294
Sonepar Artikelnummer
120659964
Hersteller Artikelnummer
6131179
Hersteller Typ
TRI ES350350 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6131179
Höhe:
25 mm
Breite:
35 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


