OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück rechts RAUDUO 40x105 rechts 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132285
Höhe - 42 mm
Tiefe - 105 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719945
Sonepar Artikelnummer
120660331
Hersteller Artikelnummer
6132285
Hersteller Typ
RD ESR40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132285
Höhe:
42 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.018 kg


