OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück rechts SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132283
Höhe - 72 mm
Tiefe - 70 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196723461
Sonepar Artikelnummer
120660077
Hersteller Artikelnummer
6132283
Hersteller Typ
SL ESRE2070 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132283
Höhe:
72 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
7035
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.007 kg


