OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück rechts SL-T 20x70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132305
Höhe - 72 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196726509
Sonepar Artikelnummer
120660102
Hersteller Artikelnummer
6132305
Hersteller Typ
SLT ESRE2070 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132305
Höhe:
72 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


