OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück SIGNA BASE 70x170 9010 34x180x73 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132781
Breite - 180 mm
Tiefe - 73 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012196721894
Sonepar Artikelnummer
120660819
Hersteller Artikelnummer
6132781
Hersteller Typ
BRK ES70170 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132781
Breite:
180 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.066 kg


