OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück SIGNA STYLE 70x110 eloxiert 70x110x37 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133291
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Ausführung - universal
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735723
Sonepar Artikelnummer
120660917
Hersteller Artikelnummer
6133291
Hersteller Typ
BRA ES70110 EL
Hersteller Artikel Nr.:
6133291
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
universal
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.093 kg


