OBO BETTERMANN - REHAU - Endstück SIGNA STYLE 70x170 eloxiert 70x170x37 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133293
Breite - 170 mm
Tiefe - 70 mm
Ausführung - universal
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735747
Sonepar Artikelnummer
120660919
Hersteller Artikelnummer
6133293
Hersteller Typ
BRA ES70170 EL
Hersteller Artikel Nr.:
6133293
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
universal
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.115 kg


