OBO BETTERMANN - REHAU - Erdungslitze 250 mm SIGNA STYLE Flachst. und Vert. 250mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133564
Ausführung - Draht
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85359000
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735204
Sonepar Artikelnummer
120660955
Hersteller Artikelnummer
6133564
Hersteller Typ
BK ERDK FL
Hersteller Artikel Nr.:
6133564
Ausführung:
Draht
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.014 kg
Erdungslitze 250 mm mit Flachstecker und Steckverteiler.


