OBO BETTERMANN - REHAU - Flachwinkel MKS 16x25 9010 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6131394
Höhe - 16 mm
Breite - 49 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196717682
Sonepar Artikelnummer
120660464
Hersteller Artikelnummer
6131394
Hersteller Typ
MKS FW1625 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6131394
Höhe:
16 mm
Breite:
49 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


