OBO BETTERMANN - REHAU - Flachwinkel SIGNA BASE 70x170 9010 220x220x74 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132770
Breite - 220 mm
Tiefe - 74 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196716616
Sonepar Artikelnummer
120660968
Hersteller Artikelnummer
6132770
Hersteller Typ
BRK FW70170 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132770
Breite:
220 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
170 mm
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.258 kg


