OBO BETTERMANN - REHAU - Flachwinkel SIGNA STYLE fallend 70x130 el 70x130x270 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133287
Breite - 130 mm
Tiefe - 70 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Oberteilbreite 1 - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196735709
Sonepar Artikelnummer
120659978
Hersteller Artikelnummer
6133287
Hersteller Typ
BRA FW70130A EL
Hersteller Artikel Nr.:
6133287
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
79 mm
Richtung:
fallend
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.946 kg


