OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteblende SIGNA BASE 9010 CEE 120x95x10 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133591
Oberteilbreite - 95 mm
Ausführung - glatt
Farbe - weiß
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196716913
Sonepar Artikelnummer
120660856
Hersteller Artikelnummer
6133591
Hersteller Typ
BRK BL CEE RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6133591
Oberteilbreite:
95 mm
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg


