Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteeinbaudose SIGNA BASE 1-fach 66x68x71 Polyamid blaugrau RAL 7031

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6133577

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196716753

Sonepar Artikelnummer

120660961

Hersteller Artikelnummer

6133577

Hersteller Typ

BRK GD GR

Hersteller Artikel Nr.:

6133577

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.070 kg

Geräteeinbaudose Signa 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style. Leichter Umbau zur Datendose.