Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteeinbaudose SIGNA CEE 2-fach 66x68x160 Polyamid blaugrau RAL 7031

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6133579

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196716760

Sonepar Artikelnummer

120660962

Hersteller Artikelnummer

6133579

Hersteller Typ

BRK GD 2CEE GR

Hersteller Artikel Nr.:

6133579

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.148 kg

Geräteeinbaudose Signa 2-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen Signa Base/Signa Style.