Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteeinbaudose SIGNO BK schwarz 62x70x71 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteeinbaudose SIGNO BK schwarz 62x70x71 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6133581

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196716777

Sonepar Artikelnummer

120660156

Hersteller Artikelnummer

6133581

Hersteller Typ

BK GD SW

Hersteller Artikel Nr.:

6133581

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.039 kg

Geräteeinbaudose SIGNO 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen SIGNO BK, BA und BS.