Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteeinbaudose SIGNO CEE 1-fach schwarz 62x70x116 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteeinbaudose SIGNO CEE 1-fach schwarz 62x70x116 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6133587

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196716814

Sonepar Artikelnummer

120660966

Hersteller Artikelnummer

6133587

Hersteller Typ

BK CEE 1GD

Hersteller Artikel Nr.:

6133587

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.082 kg

Geräteeinbaudose für CEE-Steckdosen.