Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6132172

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 1

  • Bestückung - 2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - weiß

  • Montageart Installationsgerät - bereits bestückt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196724338

Sonepar Artikelnummer

120660330

Hersteller Artikelnummer

6132172

Hersteller Typ

RD 2GT40105 CWS

Hersteller Artikel Nr.:

6132172

Anzahl der Geräteeinheiten:

1

Bestückung:

2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

weiß

Montageart Installationsgerät:

bereits bestückt

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.174 kg

Geräteträger mit 2-fach Schukosteckdose für das Kanalsystem Rauduo.