OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger RAUDUO 40x105 2f Steckd. 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132171
Höhe Sockelleistenkanal - 105 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 40 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - 2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196724321
Sonepar Artikelnummer
120660306
Hersteller Artikelnummer
6132171
Hersteller Typ
RD 2GT40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132171
Höhe Sockelleistenkanal:
105 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
40 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.174 kg


