Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger RAUDUO leer 40x105 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

OBO BETTERMANN - REHAU
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6132174

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 0

  • Bestückung - ohne

  • Farbe - weiß

  • Montageart Installationsgerät - mit Zentralplatte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196725298

Sonepar Artikelnummer

120660218

Hersteller Artikelnummer

6132174

Hersteller Typ

RD GT40105 CWS

Hersteller Artikel Nr.:

6132174

Anzahl der Geräteeinheiten:

0

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Montageart Installationsgerät:

mit Zentralplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.210 kg

Geräteträger für das Rauduo Sockelleistenkanal-System zur Installation von Einbaugeräten in Tragbügelbauweise (nach DIN 49075).