OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger RAUDUO leer mit Blende 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132173
Höhe Sockelleistenkanal - 105 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 40 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 0
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196725281
Sonepar Artikelnummer
120660266
Hersteller Artikelnummer
6132173
Hersteller Typ
RD GT40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132173
Höhe Sockelleistenkanal:
105 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
40 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
0
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.210 kg


