OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger SL 2-fach 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132250
Höhe Sockelleistenkanal - 110 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - 2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196726462
Sonepar Artikelnummer
120660203
Hersteller Artikelnummer
6132250
Hersteller Typ
SL 2GT20110 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132250
Höhe Sockelleistenkanal:
110 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.154 kg


