OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger SL leer 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132236
Höhe Sockelleistenkanal - 110 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 0
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719891
Sonepar Artikelnummer
120660143
Hersteller Artikelnummer
6132236
Hersteller Typ
SL GTLER20110 RW
Hersteller Artikel Nr.:
6132236
Höhe Sockelleistenkanal:
110 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
0
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.146 kg


