OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger SL leer 20x110 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132242
Höhe Sockelleistenkanal - 20 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 110 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720682
Sonepar Artikelnummer
120660144
Hersteller Artikelnummer
6132242
Hersteller Typ
SL ETLER20110 RW
Hersteller Artikel Nr.:
6132242
Höhe Sockelleistenkanal:
20 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
110 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.103 kg


