OBO BETTERMANN - REHAU - Geräteträger SL leer 20x50/70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132237
Höhe Sockelleistenkanal - 20 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 50 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720057
Sonepar Artikelnummer
120660221
Hersteller Artikelnummer
6132237
Hersteller Typ
SL ETLER2050 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132237
Höhe Sockelleistenkanal:
20 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
50 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
mit Zentralplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.118 kg


