OBO BETTERMANN - REHAU - Haltezunge für Verdrahtungskanal 148x10x2 Polypropylen steingrau RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132663
Breite - 10 mm
Höhe - 2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196734641
Sonepar Artikelnummer
120703975
Hersteller Artikelnummer
6132663
Hersteller Typ
CABLIX HZ
Hersteller Artikel Nr.:
6132663
Breite:
10 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


