OBO BETTERMANN - REHAU - Inneneck AXIS 40x90 9010 111x90x111 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6130227
Höhe - 90 mm
Breite - 111 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 75 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196718948
Sonepar Artikelnummer
120660425
Hersteller Artikelnummer
6130227
Hersteller Typ
LE IE4090V RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6130227
Höhe:
90 mm
Breite:
111 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
75 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.081 kg


