OBO BETTERMANN - REHAU - Inneneck AXIS 60x90 9010 132x90x132 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6130244
Höhe - 90 mm
Breite - 132 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 75 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196727223
Sonepar Artikelnummer
120660428
Hersteller Artikelnummer
6130244
Hersteller Typ
LE IE6090 RW
Hersteller Artikel Nr.:
6130244
Höhe:
90 mm
Breite:
132 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
75 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.125 kg


