OBO BETTERMANN - REHAU - Inneneck RAUTRIGO 50x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6131172
Höhe - 90 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196723270
Sonepar Artikelnummer
120659963
Hersteller Artikelnummer
6131172
Hersteller Typ
TRI IE5050 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6131172
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.028 kg


