OBO BETTERMANN - REHAU - Inneneck SIGNA BASE 70x130 7035 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132754
Breite - 143 mm
Tiefe - 140 mm
Form - asymmetrisch
Winkel - 85 .. 93 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196728756
Sonepar Artikelnummer
120660846
Hersteller Artikelnummer
6132754
Hersteller Typ
BRK IE70130 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132754
Breite:
143 mm
Tiefe:
140 mm
Form:
asymmetrisch
Winkel:
85 .. 93 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.142 kg


