OBO BETTERMANN - REHAU - Inneneck SL 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132248
Höhe - 52 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720743
Sonepar Artikelnummer
120660596
Hersteller Artikelnummer
6132248
Hersteller Typ
SL IE2050 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132248
Höhe:
52 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


