OBO BETTERMANN - REHAU - Kabelhalteklammer SIGNA BASE Polyamid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132799
Werkstoff - Kunststoff
Deckelmontage - Nein
Oberteilbreite - 80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722730
Sonepar Artikelnummer
120660805
Hersteller Artikelnummer
6132799
Hersteller Typ
SB HK
Hersteller Artikel Nr.:
6132799
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
Nein
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
70 mm
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


