OBO BETTERMANN - REHAU - Kanalkupplung RAUDUO 40x105 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132176
Höhe - 42 mm
Tiefe - 40 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196725311
Sonepar Artikelnummer
120660142
Hersteller Artikelnummer
6132176
Hersteller Typ
RD KUP40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132176
Höhe:
42 mm
Tiefe:
40 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.013 kg


