OBO BETTERMANN - REHAU - Keystone-Träger Ausführung B45 RAL9010 45x45x20 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6121090
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196734931
Sonepar Artikelnummer
120708094
Hersteller Artikelnummer
6121090
Hersteller Typ
BRK KEY B45 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6121090
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.010 kg


