OBO BETTERMANN - REHAU - Klarsichtabdeckung SIGNA Automateneinbaueinheit 45x83x245 Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6133597
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - Leitungsschutzschalter-Einbaueinheit, 3-fach
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196716968
Sonepar Artikelnummer
120660354
Hersteller Artikelnummer
6133597
Hersteller Typ
BRK D AEE RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6133597
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Leitungsschutzschalter-Einbaueinheit, 3-fach
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
245 mm
Breite der Öffnung:
46 mm
Höhe der Öffnung:
54 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.129 kg


