OBO BETTERMANN - REHAU - Kupplung SIGNA BASE UT zu UT Polypropylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132798
Breite des Leitungsführungskanals - 51.7 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 9.6 mm
Bauform - Kupplung
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196722723
Sonepar Artikelnummer
120660804
Hersteller Artikelnummer
6132798
Hersteller Typ
BRK KUP GR
Hersteller Artikel Nr.:
6132798
Breite des Leitungsführungskanals:
51.7 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
9.6 mm
Bauform:
Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Mit Potentialausgleich:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


