OBO BETTERMANN - REHAU - Kupplung SL 20x50 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132225
Höhe - 52 mm
Tiefe - 50 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196720613
Sonepar Artikelnummer
120660574
Hersteller Artikelnummer
6132225
Hersteller Typ
SL KUP2050 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132225
Höhe:
52 mm
Tiefe:
50 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.004 kg


