OBO BETTERMANN - REHAU - Kupplung SL 20x70 7035 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132232
Höhe - 70 mm
Tiefe - 70 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719860
Sonepar Artikelnummer
120660580
Hersteller Artikelnummer
6132232
Hersteller Typ
SL KUPP2070 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6132232
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


