OBO BETTERMANN - REHAU - Kupplung SL 20x70 9001 Polyvinylchlorid cremeweiß RAL 9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132231
Höhe - 70 mm
Tiefe - 70 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196719853
Sonepar Artikelnummer
120660579
Hersteller Artikelnummer
6132231
Hersteller Typ
SL KUP2070 CWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132231
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg


